研磨(空圧) :「石材研磨」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクト設計のエアポリッシャーです。手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。後方排気方式を採用していますので、消音効果があり、作業時に排気が気になりません。
用途石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000 質量(kg)1.2 出力(kW)0.2 空気圧力(MPa)0.5~0.6 コンプレッサー(kW)3.75 機械主軸M16
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング