研磨(空圧) :「サーフェイサー」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。
トラスコ品番205-7262
全長(mm)125
質量(kg)0.54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
アズワン品番64-8685-36
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)75
排気方向後方
ペーパー径(Φmm)75
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。
付属品1/4エアプラグ、ミニオイル
全長(mm)166
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.41
排気口後方
ホース取付口1/4NPT
オービットダイヤ(mm)3
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。