研磨(空圧) :「回転研磨」の検索結果

研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。 付属品1/4エアプラグ、ミニオイル 全長(mm)166 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.41 排気口後方 ホース取付口1/4NPT オービットダイヤ(mm)3
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。 付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個 トラスコ品番595-6310 全長(mm)154 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.37 ホース取付口1/4NPT オービットダイヤ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。 トラスコ品番205-7262 全長(mm)125 質量(kg)0.54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 アズワン品番64-8685-36 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)75 排気方向後方 ペーパー径(Φmm)75
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

おすすめ人気ランキング