用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400
仕様排気方向:側方
付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個)
トラスコ品番176-9359
全長(mm)204
質量(kg)1.8
空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)150×22
空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100
ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで)
ホース口金取付ねじ3/8Rc
騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m
使用ホース径(Φmm)12.7
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。
用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
トラスコ品番176-9341
全長(mm)168
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)100
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
使用(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。