研磨(空圧) :「3m 研磨 ディスク」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。
用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 トラスコ品番176-9341 全長(mm)168 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)100 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 排気方向側方 使用(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷