研磨(空圧) :「コーキング用エアーガン」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
研磨作業や剥離作業など多様な作業が可能です。5角パットにより角、隅などの研磨に最適です。パットの角度が30度ごとに角度調整が可能です。
用途塗装前の足付け研磨・仕上げ研磨やコーキング・シーリングの剥離作業に。
付属品スクレパー(1枚)、クッションベースΦ123mm×5mm(1枚)
トラスコ品番256-0544
全長(mm)235
高さ(mm)73
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.34
排気方式後方
ホース取付口G1/4
パッドサイズ(mm)73×100
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。