研磨(空圧) :「ポート研磨」の検索結果
非吸塵式・マジック式パット仕様のエアー式・軽量・コンパクトボディーのオービタルサンダー。
バランスの優れた低重心設計で抜群の安定性小型・軽量のワンハンドタイプ。
業界最軽量540gで驚きの使いやすさ。耐久性を向上させるゴムサポートの採用。
用途研削・研磨作業などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
タイプ非吸塵式
種別パット:マジック式
パッドサイズ(mm)73×108
オービットダイヤ(mm)3
空気消費量(L/min)300
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140
質量(g)540
騒音レベル(dB(A))80
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。