研磨(空圧) :「サンダー研磨 仕上げ」の検索結果
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式
集塵機に接続可能。付属の接続パイプに集塵機を接続すれば粉塵を集めながら研磨することが可能
用途電動研磨機、電動サンダーとして。
木材、金属等の研磨(バリ取り)、表面仕上げなどに。
サンダーポリッシャー/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格
付属品サンディングペーパー(荒目#60×3枚、中目#100×3枚、細目#240×3枚)、接続パイプ(集塵機の接続パイプ)×1
質量(kg)1.25
電流(A)1.8
消費電力(W)150
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源コード(m)1.5
ペーパー寸法(mm)90×220
絶縁方式二重絶縁
電源(AC V)100(50/60Hz)
定格時間(分)約20
パット寸法(mm)90×182
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×9×15
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。