お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。
研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。
用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。
ダイカスト、成形品等複雑面研磨。
金属の焼け取りや傷取り。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(mm)(ホイール)45~60
トラスコ品番296-0761
幅(mm)(ホイール部)15~25
全長(mm)230
質量(g)965
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。
トラスコ品番837-0501
セット内容黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ
全長(mm)410
質量(kg)2.56
消費電力(W)210
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50×490
ベルト速度(m/min)1000
ベルト寸法(mm)50×490、50×490mm
排気方向前後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0550
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
強力エアーモーターを使用しています。
用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。
トラスコ品番837-0500
セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本
全長(mm)170
質量(kg)1.57
消費電力(W)210
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50×490
ベルト速度(m/min)900
ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm
排気方向前後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0552
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ローラー
モノタロウ
¥25,980
税込¥28,578
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。
平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。
研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。
研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨
質量(kg)1.25
付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し
ローラー(W×Φmm)60×50
ベルト寸法(mm)60×260
空気消費量(m3/min)0.30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115
ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000
仕様エアー式
トラスコ品番138-8142
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
用途ヘアライン作業用。
トラスコ品番852-3211
適合機種ローラーミニコシリーズ
材質ナイロン、砥材
全長(mm)260
ベルト幅(mm)使用:60
ベルト寸法(mm)60×260
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。
アルミ、真鍮、その他非鉄金属の研削、研磨ができます。
用途ステンレスへのヘアライン作業。
ステンレスの鏡面仕上げ。
金属製品の傷取り、仕上げ研磨。
塗装ハガシ。
クリーニング研磨。
木工製品の平面・内面研磨。
塗装の研磨「足付け」作業。
トラスコ品番456-7986
質量(kg)1.35
直径×幅W(mm)(ローラー)50×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×115×170
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
ベルト寸法(mm)60×260
ホース取付口Rc1/4
周速(m/min)(ベルト)1000
排気方向後方
1箱
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。
ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。
アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。
金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。
アルミホイールR凹部の研磨。
ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
トラスコ品番276-0339
全長(mm)220
質量(g)800
使用空気圧力(MPa)0.6
ベルト速度(m/min)600~1200
空気消費量(m3/min)0.15
ベルト寸法(mm)50×235
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1箱
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ねじ一つの操作でアームが使い分け出来ます。ベルト幅が3mm~20mmまで使用でき、作業域が広くなります。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長くなります。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。業界最細幅3mmベルト使用可能です。消音マフラー搭載です。エアレギュレーター内蔵タイプです。
用途L字コーナー内面研磨に。細部、成型品等複雑面の研磨に。複雑部焼け取り、キズ取り研磨に。
付属品布ベルト3×330 Z60(NRB3-330-Z60)、A240(NRB3-330-A240)、10×330 Z60(NRB10-330-Z60)、A120(NRB10-330-A120)、 各1本、スイプロンベルト10×330 #60(SPB-330-60)、#120(SPB-330-120)、#320(SPB-330-320)、#240 各1本、カプラ、ミニオイル
トラスコ品番368-5466
全長(mm)370
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
ベルト速度(m/min)1000
空気消費量(m3/min)0.5
排気口後方
ベルト寸法(mm)3~20×330
ホース取付口Rc1/4
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
ローラーミニコのワイドタイプ(100mm幅)、広い面の仕上げ研磨に。
用途金属・非金属、樹脂、木材加工など
トラスコ品番756-5828
質量(kg)14.9
回転数(min-1[r.p.m])7000
ベルト寸法(mm)100×260
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。