研磨(空圧) :「曲面研磨」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスマインミニコ
手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。 ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。 アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。 金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。 アルミホイールR凹部の研磨。 ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 トラスコ品番276-0339 全長(mm)220 質量(g)800 使用空気圧力(MPa)0.6 ベルト速度(m/min)600~1200 空気消費量(m3/min)0.15 ベルト寸法(mm)50×235 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1箱
59,980 税込65,978
当日出荷

静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨 質量(kg)1.25 付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト寸法(mm)60×260 空気消費量(m3/min)0.30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115 ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000 仕様エアー式 トラスコ品番138-8142
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。 付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイド トラスコ品番593-1937 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200 ペーパー寸法(mm)60×260 ホイール幅(mm)60 ホイール寸法(mm)径50
1台
62,980 税込69,278
当日出荷