研磨(空圧) :「樹脂研磨」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスマインミニコ
手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。 ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。 アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。 金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。 アルミホイールR凹部の研磨。 ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 トラスコ品番276-0339 全長(mm)220 質量(g)800 使用空気圧力(MPa)0.6 ベルト速度(m/min)600~1200 空気消費量(m3/min)0.15 ベルト寸法(mm)50×235 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1箱
59,980 税込65,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング