研磨(空圧) :「エアホース 回転」の検索結果

研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量のミニタイプです。 ポリッシャー専用の低速タイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。
用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 トラスコ品番836-1754 セット内容パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F) 全長(mm)132 空気消費量(m3/min)0.42 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 アズワン品番65-2021-74 ねじ径(Φmm)6 排気方向下方
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷