こんなお得な商品も!

エアーオービタルサンダー
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。
質量(kg)0.8
ペーパー寸法(mm)幅75
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5
付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル
寸法(mm)W73×H71×L145
回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)88
空気接続口PT1/4
流量(L/min)260
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)73×98
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。