研磨(空圧) :「コンパクトツール 使い捨てバフ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 トラスコ品番836-1585 セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒) 材質アルミ合金 幅(mm)123 全長(mm)198 質量(kg)0.75 高さ(mm)77 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.29 パット寸法(mm)123 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)3.6 バフサイズ(Φmm)150 排気方向側方
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷