42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 ペーパー寸法(Φmm)125 トラスコ品番836-8082 セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ 材質アルミ合金 幅(mm)123 全長(mm)245 質量(kg)1.12 高さ(mm)99 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)10 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)123
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 ペーパー寸法(Φmm)125 トラスコ品番836-8081 セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック 材質アルミ合金 幅(mm)123 全長(mm)247 質量(kg)1.13 高さ(mm)99 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)10 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)123
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。 オービットダイヤ(mm)3 流量(L/min)300 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142 質量(g)550 使用ペーパーマジックペーパータイプ
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 ペーパー寸法(Φmm)125 トラスコ品番836-1584 セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ 材質アルミ合金 幅(mm)123 全長(mm)245 質量(kg)1.12 高さ(mm)99 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)10 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)123
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 ペーパー寸法(Φmm)125 トラスコ品番836-1583 セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック 材質アルミ合金 幅(mm)123 全長(mm)247 質量(kg)1.13 高さ(mm)99 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)10 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)123
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など) ペーパー寸法(mm)Φ125 オービットダイヤ(mm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(m3/min)0.3 排気方向後方 全長(mm)145 質量(g)550 トラスコ品番401-0256 タイプマジック式 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 騒音レベル(dB(A))80 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(kg)1.6 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×119×241 流量(L/min)400 オービットダイヤ(mm)10 パッドサイズ(Φmm)123
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。 質量(kg)0.8 ペーパー寸法(mm)幅75 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5 付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル 寸法(mm)W73×H71×L145 回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)88 空気接続口PT1/4 流量(L/min)260 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)73×98
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])9000 質量(kg)0.95 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158 流量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))85 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(Φmm)123
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])9500 質量(kg)0.86 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158 流量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(Φmm)123
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])9000 質量(kg)1.27 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309 流量(L/min)350 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)73×238
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm)123×119×240 質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)7 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm)123×119×225 質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))87 オービットダイヤ(mm)10 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オービットダイヤ5ミリ、広い面積の研磨作業に向いている吸塵式ロングオービタルサンダーです。
用途広い面積の研削・研磨作業などに。 寸法(mm)93×121×400 質量(kg)2.5 回転数(min-1[r.p.m])5000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)95×400(穴あき) 流量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))88 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)93×400
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm)123×106×187 質量(kg)1.4 回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のため取り回しが良いです。 ダブルアクション機構ですのでリングマーク抑制に貢献します。
用途車両塗装の最終仕上げポリッシング 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番836-8083 セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、ウレタンバフFLAT(細目)30×150×30、ボアバフ30×150×30 材質アルミ合金 幅(mm)123 全長(mm)245 質量(kg)1.1 高さ(mm)93 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)10 バフサイズ(Φmm)150 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)123
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)176 質量(g)560 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.3 騒音レベル(dB(A))86 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123 排気方向後方
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 トラスコ品番401-0248 全長(mm)145 質量(g)550 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.3 騒音レベル(dB(A))80 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123 排気方向後方
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

さらに持ちやすく作業効率アップ! 低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!
用途マジックペーパー用パッド 回転数(min-1[r.p.m])900 トラスコ品番818-4218 質量(g)710 騒音値(dB)88(A) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156 流量(L/min)280 オービットダイヤ(mm)3.6 パッドサイズ(Φmm)123 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。 寸法(mm)W123×H98×L153 質量(kg)1.0 流量(L/min)350 オービットダイヤ(mm)10 パッドサイズ(mm)123
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド 回転数(min-1[r.p.m])8000 トラスコ品番799-8538 質量(kg)1.25 騒音値(dB)78(A) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288 流量(L/min)350 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)72×172
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド 回転数(min-1[r.p.m])9000 トラスコ品番799-8511 質量(kg)1.27 騒音値(dB)89(A) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309 流量(L/min)350 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)73×238
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

軽量でバランスが良く、パテ研削時の面出しが容易で作業効率の向上に貢献します。 サポート部に特殊ゴムを採用する事で、耐久性がアップし、操作性も向上しました。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 トラスコ品番799-8163 全長(mm)288 質量(kg)1.27 タイプ吸じん式 使用空気圧力(MPa)0.6以下 ペーパー寸法(mm)95×180 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 トラスコ品番836-1585 セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒) 材質アルミ合金 幅(mm)123 全長(mm)198 質量(kg)0.75 高さ(mm)77 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.29 パット寸法(mm)123 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)3.6 バフサイズ(Φmm)150 排気方向側方
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])9000 質量(kg)1.27 タイプJタイプ 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×87.5×288 流量(L/min)350 パターンJ穴吸塵穴パターン オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)93×178/98×175
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きい面積をパテの粗研磨する為のオービタルサンダーです。重量設計の為パワーがあり重機・建機・木工関係での研磨に適しています。耐久力も抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])6000 質量(kg)2.2 騒音値(dB)88 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)112×118×293 流量(L/min)400 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)112×220
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm)123×92.5×250 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])950 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)4.5 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])8500 質量(kg)0.93 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158 流量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(Φmm)123
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)7 パッドサイズ(Φmm)123
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(kg)1.9 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×122×242 流量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))85 オービットダイヤ(mm)10 パッドサイズ(Φmm)123
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。 寸法(mm)W123×H95×L151 質量(kg)1.0 回転数(min-1[r.p.m])9000 流量(L/min)350 オービットダイヤ(mm)7 パッドサイズ(mm)123
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])10000(0.6MPa、無負荷時) 質量(kg)1.0 使用空気圧力(MPa)10000(0.6MPa、無負荷時) 流量(L/min)10000(0.6MPa、無負荷時) エアーインレットG 1/4" 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)250×90×123Φ オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123Φ
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磨き抜かれた職人技と新感覚のデザインが究極のサンダーを実現させました。
回転数(min-1[r.p.m])9000 質量(kg)1.27 タイプショート 騒音値(dB)79(A) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×90.5×288 流量(L/min)350 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)93×178/98×175
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらに持ちやすく作業効率アップ! 低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!
用途糊付ペーパー用パッド 回転数(min-1[r.p.m])900 質量(g)710 騒音値(dB)88(A) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156 流量(L/min)280 オービットダイヤ(mm)3.6 パッドサイズ(mm)123
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

回転数(min-1[r.p.m])8000 質量(kg)1.25 タイプマジック式 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)72×172
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削 寸法(mm)W93×H87.5×L288 質量(kg)1.27 回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 ホース取付口Rc1/4inch オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)7 パッドサイズ(Φmm)123
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm)123×92.5×250 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])950 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)4.5 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。 仕様マジックペーパー用パッド 付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024] 寸法(mm)123×86×250 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])950 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)4.5 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(kg)0.7 タイプマジック式 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)45×103×194 流量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))82 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(Φmm)45
1台
38,980 税込42,878
当日出荷