研磨(空圧) :「小型 バフ 研磨」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型軽量タイプで取り回しが良いです。2段減速ギア式で低速回転時の回転降下が少なく高トルクです。排気方向が側方360°回転し調整できます。
用途小面積のポリッシングに。ペーパーを取り付けて小面積の色剥ぎに。
トラスコ品番137-1575
全長(mm)195
材質/仕上アルミ、鉄など
高さ(mm)67
質量(g)728
奥行(mm)72
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75
空気消費量(m3/min)0.37
ホース取付口Rc1/4
パッドサイズ(mm)72
バフサイズ(Φmm)80
排気方向調整
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。