研磨(空圧) :「3m 研磨 シート」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など) ペーパー寸法(mm)Φ125 オービットダイヤ(mm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(m3/min)0.3 排気方向後方 全長(mm)145 質量(g)550 トラスコ品番401-0256 タイプマジック式 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 騒音レベル(dB(A))80 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

軽量でバランスが良く、パテ研削時の面出しが容易で作業効率の向上に貢献します。 サポート部に特殊ゴムを採用する事で、耐久性がアップし、操作性も向上しました。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 トラスコ品番799-8163 全長(mm)288 質量(kg)1.27 タイプ吸じん式 使用空気圧力(MPa)0.6以下 ペーパー寸法(mm)95×180 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷