2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)109 質量(g)340 エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 エアー入口1/4 オービットダイヤ(mm)3 使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 使用空気圧(kPa)(推奨)620
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オータビルサイズが3mmに変更になりました。 非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。
付属品エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み 全長(mm)115 質量(g)450 ねじ径(エアー入口)1/4 エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 振動数(無負荷)7500 使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V、2.2kW以上 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用空気圧(kPa)(推奨)620
1台
19,980 税込21,978
当日出荷