研磨(空圧) :「エアフィルタ カプラ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
今までとの違いがわかる仕上がりの良さ!
塗膜面への熱の上昇を抑えます。
濃色車の磨きが簡単にできます!
磨きからコーティングまで1台でOK!
バフ目・オーロラマークがつきづらい!
最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル!
低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。
スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。
オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。
楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグ
トラスコ品番580-4833
全長(mm)247
質量(kg)1.45
全高(mm)107
空気消費量(m3/min)0.25
エアーインレット1/4"P.T.
パット径(Φmm)140
オービットダイヤ(mm)4.4
バフサイズ(Φmm)165
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。