パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)296
質量(kg)2.11
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.493
振動9.0/1.4m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)296
質量(kg)2.11
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.493
振動9.0/1.4m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)306
質量(kg)2.15
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ150
空気消費量(m3/min)0.493
振動10.1/1.5m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)306
質量(kg)2.15
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ150
空気消費量(m3/min)0.493
振動10.1/1.5m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
トラスコ品番794-8425
全長(mm)240
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600
トラスコ品番794-8417
全長(mm)193
質量(kg)1.04
タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.21
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)-
排気方向後方
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
軽量タイプです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
仕様シングル回転式
トラスコ品番857-7735
全長(mm)145
質量(kg)1.05
タイプバーティカル形状
全高(mm)145
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.23
ホース取付口Rc1/4
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に 。バーティカル(直角)タイプ 。マルチ排気式サイレンサー付
付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
質量(kg)1.05
タイプパッド:マジックパッド(M)
全高(mm)145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
取付ねじ径(B)5/16"
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)84/(95)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.483
振動1.8/1.0m/s2
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
トラスコ品番794-8433
全長(mm)240
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用ペーパーのり付ペーパータイプ
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
回転が止まらず、強い研磨力のギアアクションタイプです。ギアアクションメカニズムは、研磨目が細かくなるダブルアクションと強い研削力のシングルアクションの両方のメリットを兼ね備えた方式です。強力吸塵式です。
用途パテの荒研ぎ、塗膜はがし。金属研磨、ビード取りの仕上げ目消し。目消し研磨作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000
トラスコ品番794-8450
種別マジックシート、吸塵タイプ
全長(mm)166
質量(kg)1.49
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.19
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)4.4
排気方向後方
1台
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。