ピストルグリップダブルアクションサンダー3M(スリーエム)翌日出荷
75mm径用のピストル型の小型ダブルアクションサンダーです
バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています
ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です
バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です
用途ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。トラスコ品番149-2674
フィニッシングサンダー 94033M(スリーエム)翌日出荷
コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。
小径なため必要最小範囲での補修が可能です。
用途塗装補修最終つや出し用無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000仕様ダブルアクション方式トラスコ品番436-0290材質鉄、樹脂、ゴム全長(mm)175質量(g)750タイプバフ:マジックタイプ使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3
バフィングサンダー90253M(スリーエム)7日以内出荷
大きな偏芯量(10mm)と小型軽量を両立させることで、優れた研磨力と美しい仕上げ、取り回しの良さを実現しました。
用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のバフィングに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000仕様回転方式/ダブルアクション全長(mm)180質量(g)700全高(mm)95空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)10
ブツ取りサンダーSHINANO(信濃機販)税込¥37,378¥33,980
ミニベベラーSI税込¥43,978¥39,980