研磨(空圧) :「集塵機」の検索結果
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
関連キーワード
150mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型
トラスコ品番336-0371
全長(mm)260
高さ(mm)83
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)150
ペーパー寸法(mm)150
空気消費量(m3/min)0.48
排気口後方
ホース取付口G1/4またはPT1/4
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
75mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型
トラスコ品番336-0368
全長(mm)185
高さ(mm)83
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)75
ペーパー寸法(mm)75
空気消費量(m3/min)0.48
排気口後方
ホース取付口G1/4またはPT1/4
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
125mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型
トラスコ品番336-0370
全長(mm)246
高さ(mm)83
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)125
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.48
排気口後方
ホース取付口G1/4またはPT1/4
オービットダイヤ(mm)8
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
150mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型
トラスコ品番336-0375
全長(mm)260
高さ(mm)83
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)150
ペーパー寸法(mm)150
空気消費量(m3/min)0.48
排気口後方
ホース取付口G1/4またはPT1/4
オービットダイヤ(mm)8
1台
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
125mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型
トラスコ品番336-0372
全長(mm)246
高さ(mm)83
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)125
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.48
排気口後方
ホース取付口G1/4またはPT1/4
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
125mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型
トラスコ品番336-0374
全長(mm)246
高さ(mm)83
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)125
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.48
排気口後方
ホース取付口G1/4またはPT1/4
オービットダイヤ(mm)2.5
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。