研磨(空圧) :「エアーサンダー」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。 トラスコ品番161-1422 全長(mm)135 質量(kg)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 オービットダイヤ(mm)3 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

用途10mm幅ベルト用 トラスコ品番171-8349 全長(mm)275 質量(kg)0.8 ベルト速度(m/min)1000 空気消費量(m3/min)0.4 排気口後方 ベルト寸法(mm)10/12×330 ホース取付口NPT1/4 無負荷打撃数(min-1)16000
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

簡単ア-ム角度調整ロック付きですので楽に作業できます。軽量樹脂ボディで軽くて使い勝手がよく振動も軽減します。握りやすいグリップデザインです。
用途金属のバリ取り・スポット部の削りなどに。錆び取り作業に。 トラスコ品番161-2364 全長(mm)275 質量(kg)0.96 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 使用空気圧力(MPa)0.62 ベルト速度(m/min)1200 空気消費量(m3/min)0.45 ベルト寸法(mm)20×520 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

トラスコ品番116-4523 適合機種TBA-10 種別アイドルプーリーASSY 質量(g)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TBAP-20用のアイドルプ-リASSYです。
トラスコ品番161-2365 適合機種TBAP-20 質量(g)1 品名アイドルプーリーASSY
1個
2,698 税込2,968
当日出荷