研磨(空圧) :「研磨ベルト」の検索結果
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番171-7365
全長(mm)397
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
ベルト速度(m/min)2710
空気消費量(m3/min)0.26
排気口後方
ベルト寸法(mm)20×520
ホース取付口Rc1/4
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番161-0513
全長(mm)320
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
ベルト速度(m/min)1320
空気消費量(m3/min)0.26
排気口後方
ベルト寸法(mm)10×330
ホース取付口Rc1/4
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。