研磨(空圧) :「ハイカプラ用 ホース」の検索結果
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000(角パッド、フィンガーパッド)、14500(2 パッド)
トラスコ品番818-5517
全長(mm)106
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50×26(角パッド)、Φ50(2 パッド)、Φ16(フィンガーパッド)
空気消費量(m3/min)0.15
ホース取付口ハイカプラ20PM
オービットダイヤ(mm)2
排気方向後方
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。