空圧工具(切断・曲げ) :「r面取り加工」の検索結果
軽量、ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。
用途エッジの面取り加工、R、C面取り加工
刃数3
全長(mm)145
面取り角度(°)45
材質鋼
トラスコ品番796-4731
セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル
質量(kg)1.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ
使用空気圧力(MPa)0.49~0.68
面取能力R3まで
空気消費量(m3/min)0.19
ホース取付口Rc1/4
切刃形状3枚刃
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。