空圧工具(切断・曲げ) :「六角棒」の検索結果

「切断・曲げ」の作業をおこなう際に使用する工具です。圧縮空気の力を利用して駆動させる空圧工具には、エアーソー、エアーハサミ、エアーニッパーなどと呼ばれるものがあります。いずれもアルミ板や鉄、プラスチックなどの素材を直線や曲線に切断することができる工具で、用途に合わせて刃が交換できるものが主流となっています。自動車などの板金作業にも多く使用されている工具です。ヤスリとしても使用できる機能を備えた機種もみられます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSPC基準対応。力の入れやすい120°バーチカルハンドル。連続作業に適したスロットルスイッチ。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能。【用途】。造船所や鉄工所での面取り作業などに。
付属品R3.5(250NBV-R3.5)×3、トルクスレンチ(T20)×1、六角レンチ(H3mm、H4mm)×各1、ホルダーストッパー×1 質量(g)2800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×130×290 板厚(mm)最小6 溝深さ(mm)最小11 面取能力~R3.5mm ホース継手1/4"NPT アズワン品番64-7673-46 加工可能穴径(Φmm)最小35
1個
168,300 税込185,130
4日以内出荷