空圧工具(切断・曲げ) :「樹脂切断」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。 材質特殊合金鋼
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
用途プラスチック樹脂成型業界等。 刃形逆刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先が傾いていない樹脂用の直立ブレードです。ゲートに対して直角に当てることができます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。 トラスコ品番137-2224 適合機種GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20 材質特殊合金鋼 全長(mm)95 質量(g)125 能力(Φmm)硬質樹脂:5 アズワン品番64-8615-57
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。 ゲートに対して直角に当てることができます。
用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。 刃形逆刃
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピストンに配置したマグネットをセンサーが感知し、動作を信号で取り出せます。センサーは1本付属。別売のセンサーをもう一本つけることで「ブレードの開閉」をそれぞれ感知することができます
用途樹脂ゲートの切断、金属線の切断など トラスコ品番661-4568 セット内容本体…1、L型センサー…1 材質本体:アルミ 幅(mm)129 奥行(mm)45 切断能力(mm)硬質樹脂:5、軟質樹脂:7、鉄線:2、銅線:2.6 使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6 空気消費量(cm3/回)230
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に
1台ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。引き10mm/左右50mm動作のダブルスライド。スライド機構高精度型。
用途ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。 質量(g)1621 範囲(mm)バック方向と範囲:引き0~10/横0~50 切断能力(mm)軟質樹脂Φ7.0、硬質樹脂Φ5.0、銅線Φ2.6、鉄線Φ2.0
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NR50シリーズにくらべ全長が短くなっていますので、取付が便利になりました。
用途大径ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。 質量(g)1005 ねじ径エアー吸気口:Rc 1/4 切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 空気消費量(cm3/回)1212
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

予期せぬブレードの開閉を防ぐ安全レバー仕様です。切断能力がアップしました。増圧ブースターです。防錆、内部シリンダーの耐摩耗に聞くブルーアルマイト表面処理です。カットミスを防ぐ切断位置ストッパー付です。ブレードは、切った後に支柱が飛び散らないウレタンカバー付です。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
適合本体GT-NZ15 材質特殊合金鋼 刃開き(先端)(mm)7.5 アズワン品番64-4654-80 メーカー商品コード143-8863
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

予期せぬブレードの開閉を防ぐ安全レバー仕様です。切断能力がアップしました。増圧ブースターです。防錆、内部シリンダーの耐摩耗に聞くブルーアルマイト表面処理です。カットミスを防ぐ切断位置ストッパー付です。ブレードは、切った後に支柱が飛び散らないウレタンカバー付です。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
適合本体GT-NZ15 材質特殊合金鋼 刃開き(先端)(mm)7.2 アズワン品番64-4654-79 メーカー商品コード143-8846
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。 切断能力ABS樹脂
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・機械取付用。・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ。(刃は別売)
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。 トラスコ品番465-0701 質量(g)755 切断能力(mm)(ABS樹脂)7.0、(鉄線)2.0、(銅線)2.6 取付穴(A×B)40×57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×58.5×137 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 空気消費量(cm3/回)230 加圧力(N)1372
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

・ハンド用。・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
1丁
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。 使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。 使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。 小型・軽量タイプ。本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。 ABS樹脂用。
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正確なゲートカットのタイミングと位置決めで常に安定した切り口に仕上がります。 スライド部は2ポート複動式。作動が確実でスムーズです。 ワークに密着して切断できます。 V字溝スライド式でゲートカットの位置決め精度に優れます。
用途ABS樹脂用。
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・機械取付用。・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング