超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。
ゲートに対して直角に当てることができます。
用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。
刃形逆刃
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃
用途金属線材の切断
形状刀仕様:クリッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先が90度折れ曲がった金属切断用ストレート刃。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性が向上
用途金属線材の切断
適合機種GT-NS3/NR3/N3/NL3
形状刀仕様:ストレート(フラット)
寸法a(mm)28
全長L(mm)35.5
本体質量(g)31
有効長(mm)d:12
寸法b(mm)7
寸法c(mm)4
寸法f(mm)13
能力(Φmm)(銅線)1.0、(鉄線)0.5
刃開き(先端)(mm)e:5
RoHS指令(10物質対応)対応
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断
形状刀仕様:ストレート(フラット)
寸法c(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断
形状刀仕様:ストレート(フラット)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断
適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30
形状刀仕様:ストレート(フラット)
寸法a(mm)52
全長L(mm)136
本体質量(g)349
有効長(mm)d:25
寸法b(mm)17
寸法c(mm)7.5
能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8
刃開き(先端)(mm)e:14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断
形状刀仕様:クリッパー
刃開き(先端)(mm)e:11
RoHS指令(10物質対応)対応
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。