空圧工具(切断・曲げ) :「ものタロウ」の検索結果
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。
付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚)
ストローク(mm)10
全長(mm)280
質量(g)600
切断能力(mm)1.6
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.023
ストローク数(min-1[回/分])9000~10000
空気接続口PT1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mm
ストローク(mm)10
全長(mm)本体:147/本体+ガード含む:189
質量(kg)0.4
空気使用量(L/min)165
切断能力(mm)4
使用空気圧力(MPa)0.62
ストローク数(min-1[回/分])12000
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.7MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に
付属品PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1
ストローク(mm)10
全長(mm)279(ソー含み)
質量(kg)0.8
空気使用量(L/min)114
切断能力(mm)3
使用空気圧力(MPa)0.62
ストローク数(min-1[回/分])9000
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.0MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。