空圧工具(切断・曲げ) :「六角棒」の検索結果
「切断・曲げ」の作業をおこなう際に使用する工具です。圧縮空気の力を利用して駆動させる空圧工具には、エアーソー、エアーハサミ、エアーニッパーなどと呼ばれるものがあります。いずれもアルミ板や鉄、プラスチックなどの素材を直線や曲線に切断することができる工具で、用途に合わせて刃が交換できるものが主流となっています。自動車などの板金作業にも多く使用されている工具です。ヤスリとしても使用できる機能を備えた機種もみられます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途薄鉄板の切断作業。
仕様エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)460
最高使用圧力(MPa)0.68
切断能力(mm)薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10
空気消費量(L/min)200
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×60×33
無負荷往復回数(回/min)10000
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。