空圧工具(切断・曲げ) :「エアーソー アルミ」の検索結果
こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。
用途自動車整備・板金の種々の切断作業。アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業。穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業
ホース口金取付ねじRc1/4
使用ホース(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))67
空気消費量(m3/min)0.19
全長(mm)228(リードホース無)
質量(kg)1.1(リードホース付)
速度L時:5,300 S時:6,000(fpm)(往復)
圧縮機2.2(kW)
ストローク(mm)L時:10S時:5
切断速度(mm/min)1.0mm厚鉄板:約12003.2mm厚鉄板:約200
付属品カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1
トラスコ品番440-0607
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。
のこ刃の交換で種々の作業可能です。
ヤスリ取付可能です。
消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。
用途自動車整備・鈑金の種々の切断作業、アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業、穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業
仕様【往復速度】11000(fpm)
トラスコ品番556-7564
セット内容1/4インチレギュレーター、カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ3mm、KS-22ノコ刃32山
材質アルミニウム
全長(mm)198
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
使用ホース(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))77.5
ホース取付口Rc1/4
切断能力(mm)鉄板1
切断速度(mm/min)【空気圧0.6MPa時/1mm厚鉄板】約600
ストローク数(回/分)9000
ストローク長(mm)9
排気方向後方
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。