空圧工具(切断・曲げ) :「ネジ穴」の検索結果

「切断・曲げ」の作業をおこなう際に使用する工具です。圧縮空気の力を利用して駆動させる空圧工具には、エアーソー、エアーハサミ、エアーニッパーなどと呼ばれるものがあります。いずれもアルミ板や鉄、プラスチックなどの素材を直線や曲線に切断することができる工具で、用途に合わせて刃が交換できるものが主流となっています。自動車などの板金作業にも多く使用されている工具です。ヤスリとしても使用できる機能を備えた機種もみられます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途金属板の直線、曲線、中抜き切断 エスコ品番EA166A 全長(mm)170 質量(kg)1.1 ねじ下穴サイズ(mm)Φ21 使用圧力(MPa)0.62 切断能力(mm)スチール:1.4、アルミニウム:1.0 刃幅(mm)4 空気消費量(L/min)280 所要圧縮機(kw)1.5 ストローク数(min-1[回/分])3500 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷