絞り込み
ブランド
  • パオック
  • モノタロウ(3)
  • 室本鉄工(121)
  • ベッセル(61)
  • SHINANO(信濃機販)(27)
  • エス・ピー・エアー(11)
  • エスコ(10)
  • 日東工器(10)
  • JTC(7)
  • 宮川工業(6)
  • 富士元工業(4)
  • ハゼット(4)
  • 日本ニューマチック工業(3)
  • SI(3)
  • コンパクトツール(2)
  • ツボサン(2)
  • 不二空機(2)
  • 空研(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • アイ・ティ・アイ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアカッタ パオックエアカッタパオック
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
スチール、アルミ板をスピーディに直線切りできます。
用途鉄板の直線切りに。セット内容オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質刃:SK5質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])3200使用圧力(MPa)0.58切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ1.6、ステンレス不可空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×160×45ストローク数(min)2800
エアニブラ パオックエアニブラパオック
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
スチール、アルミ板、波板をスピーディに直線、曲線切りできます。
用途鉄板などの直線切り、曲線切りに。セット内容オイルポット、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ピンガイド:SCM415、ピン:SKD11質量(kg)1材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa)0.58最高使用圧力(MPa)0.7切断能力(mm)鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(2.97MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×105×41ストローク数(min)3500
エアニブラ用替ピン パオックエアニブラ用替ピンパオック
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
エアニブラAMN-15PA用の替ピンです。
用途エアニブラAMN-15PA用の替ピンとして。適合機種AMN-15PA
エアカッタ用ブレード パオックエアカッタ用ブレードパオック
5,698税込6,268
1セット
翌々日出荷
エアカッタAMC-702PA用の替刃です。
用途エアカッタAMC-702PA用の替刃として。適合機種AMC-702PAセット内容ブレードブッシュ×2
空圧工具(切断・曲げ)