絞り込み
ブランド
- パオック
- 室本鉄工(116)
- ベッセル(53)
- SHINANO(信濃機販)(27)
- 日東工器(11)
- エス・ピー・エアー(10)
- JTC(6)
- エスコ(5)
- 日本ニューマチック工業(4)
- 富士元工業(4)
- ハゼット(4)
- SI(3)
- コンパクトツール(2)
- 不二空機(2)
- ヨコタ工業(2)
- アイ・ティ・アイ(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- アインツ(2)
- SUNMATCH(2)
- ブランドをもっと見る

エアニブラ
パオック¥14,980税込¥16,4781台当日出荷スチール、アルミ板、波板をスピーディに直線、曲線切りできます。用途鉄板などの直線切り、曲線切りに。セット内容オイルポット、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ピンガイド:SCM415、ピン:SKD11質量(kg)1材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa)0.58最高使用圧力(MPa)0.7切断能力(mm)鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×105×41ストローク数(min)3500
エアカッタ
パオック¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷スチール、アルミ板をスピーディに直線切りできます。用途鉄板の直線切りに。セット内容オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質刃:SK5質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])3200使用圧力(MPa)0.58切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ1.6、ステンレス不可空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×160×45ストローク数(min)2800









![エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品] エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)