空圧工具(切断・曲げ) :「エアソー」の検索結果

「切断・曲げ」の作業をおこなう際に使用する工具です。圧縮空気の力を利用して駆動させる空圧工具には、エアーソー、エアーハサミ、エアーニッパーなどと呼ばれるものがあります。いずれもアルミ板や鉄、プラスチックなどの素材を直線や曲線に切断することができる工具で、用途に合わせて刃が交換できるものが主流となっています。自動車などの板金作業にも多く使用されている工具です。ヤスリとしても使用できる機能を備えた機種もみられます。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
22PMカプラ付
全長(mm)343 質量(kg)0.8 空気圧力(MPa)0.62(推奨) ストローク数(回/分)5000 ストローク長(mm)25
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

22PMカプラ付
全長(mm)208 質量(kg)0.45 空気圧力(MPa)0.62(推奨) ストローク数(回/分)10000 ストローク長(mm)10
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷