空圧工具(切断・曲げ) :「エアソー」の検索結果

「切断・曲げ」の作業をおこなう際に使用する工具です。圧縮空気の力を利用して駆動させる空圧工具には、エアーソー、エアーハサミ、エアーニッパーなどと呼ばれるものがあります。いずれもアルミ板や鉄、プラスチックなどの素材を直線や曲線に切断することができる工具で、用途に合わせて刃が交換できるものが主流となっています。自動車などの板金作業にも多く使用されている工具です。ヤスリとしても使用できる機能を備えた機種もみられます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ・ティ・アイRichit エアーソー
前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
用途営繕常備工具として。 トラスコ品番215-0654 全長(mm)425 質量(kg)2.65 切断能力(mm)鉄板20 使用空気圧力(MPa)0.49~0.69 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口PT1/4 ストローク数(回/分)0~1200 ストローク長(mm)45 替刃寸法(mm)(厚さ×幅)1.5×13 排気方向前方
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

アイ・ティ・アイRichit エアーソー
前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
用途営繕常備工具として。 トラスコ品番238-9878 全長(mm)425 質量(kg)2.65 切断能力(mm)鉄板20 使用空気圧力(MPa)0.49~0.69 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口PT1/4 ストローク数(回/分)0~1200 ストローク長(mm)45 替刃寸法(mm)(厚さ×幅)2.0×19 排気方向前方
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷