空圧工具(切断・曲げ) :「マスター エアー ツール」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!! ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。 高張力鋼板の切断に最適!! 狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具 材質アルミ・スチール他 全長(mm)254(砥石含まず) 質量(g)670 無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)6.4 空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm) エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応 ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
1個
21,980 税込24,178
欠品中

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251 質量(kg)1.18 穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷