空圧工具(切断・曲げ) :「狭いところ 工具」の検索結果
全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!!
ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。
高張力鋼板の切断に最適!!
狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具
材質アルミ・スチール他
全長(mm)254(砥石含まず)
質量(g)670
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)6.4
空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm)
エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。