空圧工具(切断・曲げ) :「エアーソー替刃 32t」の検索結果
関連キーワード
ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。
ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断
全長(mm)215
質量(kg)0.8
ストローク数(spm)10000
ストローク(mm)10
空気消費量(m3/min)0.17
付属品32山ブレード、丸型ヤスリ
トラスコ品番351-7799
使用空気圧力(MPa)0.6
切断能力(mm)鉄板1.5
ストローク長(mm)10
適合替刃18、24、32山ブレード
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。