質量(kg)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(m3/min)0.4
面取角度45°
仕様空気式曲線面取り機
付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個
トラスコ品番116-6298
本体寸法(mm)全長136
面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。