空圧工具(切断・曲げ) :「棒 3m」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に 質量(kg)0.5 取付最大軸径(Φmm)5 仕様空気式小型整形用ヤスリ 付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHL-40 スーパーハンドライト 日東工器 動画あり
幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能 作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用 高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
用途小型整形用 付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mm トラスコ品番759-9447 空気消費量(m3/min)0.07 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6) 無負荷ストローク長(mm)4 無負荷ストローク数(min-1)9000
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)164(本体) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 空気消費量(m3/min)0.24 質量(kg)1.1 取付最大軸径(Φmm)6.3 無負荷ストローク長(mm)9 仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き 付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個 トラスコ品番116-6786 無負荷ストローク数(min-1)3700
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 空気消費量(m3/min)0.29 質量(kg)0.62 付属品ノコ刃32山:2枚六角棒スパナ3mm:1本カプラ200-20SH:1個 最大切断能力板厚3mm 無負荷ストローク長(mm)11 全長(mm)205(本体) 仕様空気式薄板切断用 トラスコ品番116-6999 無負荷ストローク数(min-1)7000
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

空気式小型面取り機
質量(kg)2.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 空気消費量(m3/min)0.9 面取角度15~45° 付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6492 面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷