用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)164(本体)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
空気消費量(m3/min)0.24
質量(kg)1.1
取付最大軸径(Φmm)6.3
無負荷ストローク長(mm)9
仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き
付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番116-6786
無負荷ストローク数(min-1)3700
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。
軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に
質量(kg)0.5
取付最大軸径(Φmm)5
仕様空気式小型整形用ヤスリ
付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。