1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気式小型面取り機
質量(kg)2.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 空気消費量(m3/min)0.9 面取角度15~45° 付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6492 面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷