空圧工具(切断・曲げ) :「エアソー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
狭い場所での作業に最適です。薄鋼板をスムーズに切断できます。専用ワイヤブラシを装着できます。
用途薄鋼板の切断に。ワイヤブラシを使用して溶接後処理、さび落としに。
付属品カプラプラグ20PM、六角棒レンチ2mm,2.5mm、のこ刃32山(1枚)、給気ホースAS(エキゾストカバー付)
トラスコ品番368-3805
全長(mm)183.5
切断能力(mm)鉄板2
空気消費量(m3/min)0.29
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
ストローク数(回/分)10500
ストローク長(mm)5
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
軟鋼板などの切断に最適です。
用途薄鋼板の切断に
切断能力(mm)鉄板2
ストローク数(回/分)10500
ストローク長(mm)5
全長(mm)183.5
質量(kg)0.54
ホース取付口Rc1/4
ホース内径(Φmm)6.3
空気消費量(m3/min)0.29
使用空気圧力(MPa)0.6
セット内容のこ刃32山(1枚)、パワーレギュレータ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。