絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(1)
  • SMT(1)
  • Cleco(クレコ)(1)
最大トルク(N・m)
  • 1085
  • 12(6)
  • 20(18)
  • 30(11)
  • 34(13)
  • 35(11)
  • 40(14)
  • 50(11)
  • 60(7)
  • 70(5)
  • 80(10)
  • 100(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(10)
  • 850(7)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(13)
  • 1491(5)
  • 1800(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7300(1)
  • 8000(1)
保証期間
  • 2年間(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用エアインパクトレンチ CWCシリーズ Cleco(クレコ)工業用エアインパクトレンチ CWCシリーズCleco(クレコ)
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・片手式左右回転ボタン・保護バンパー内蔵・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・延長アンビル付属・保証期間2年
用途性能・人間工学設計に基づいたデザイン・耐久性及び経済性の全ての要素がバランス良く含まれた究極のツールがCWCシリーズ。CWCシリーズは強力な性能、堅牢さと耐久性、使いやすい人間工学的設計を一体化した軽量パッケージです。また信頼性の高いツインハンマー機構と工業グレードのベアリングによって。長期にわたる生産性が保証されます。保証期間2年関連資料(2.92MB)
3/4 ツインハンマーインパクトレンチ SMT3/4 ツインハンマーインパクトレンチSMT
39,980税込43,978
1台
欠品中
小型トラックのタイヤ交換にお勧めです! 軽量でハイパワーなツインハンマータイプになります。
仕様ツインハンマー全長(mm)178質量(kg)2.1レッド回転数(min-1[r.p.m])7300最大トルク(N・m)1085アンビル(mm)19.0(3/4インチ)エアーインレット(インチ)1/4
19mm角ツインハンマーインパクトレンチ ノーブランド19mm角ツインハンマーインパクトレンチノーブランド(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
19mm角ハイパワーモデル ISO規格のトラックに最適
トルク(N・m)1085仕様カプラ付材質アルミ全長(mm)205質量(kg)2.5タイプツインハンマー切替方式左:2段階、右:3段階差込角(mm)19
締付・穴あけ(空圧工具)