絞り込み
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(1)
最大トルク(N・m)
  • 1560
  • 12(6)
  • 20(18)
  • 30(11)
  • 34(13)
  • 35(11)
  • 40(14)
  • 50(11)
  • 60(7)
  • 70(5)
  • 80(10)
  • 100(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(10)
  • 850(7)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(13)
  • 1491(5)
  • 1800(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/4 ドライブ インパクトレンチ BAHCO(バーコ)3/4 ドライブ インパクトレンチBAHCO(バーコ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
一体成型のマグネシウムボディで高い耐久性を実現します。 片手で正逆の切替が可能です。 メンテナンスフリーです。
用途自動車、建設機械、産業などのボルトの締め付け、取り外しに、超軽量による作業者の負担の軽減にトルクレンジ(N・m)1560トラスコ品番855-1709材質マグネシウム合金全長(mm)330質量(kg)4.5ホース径(Φmm)(最小)10速度6200RPM・SPM/min空気消費量(NL/min)181アンビルロングタイプカプラータイプ3/8”騒音値(dB(A))(50/60Hz)99.8差込角(sq.)3/4”アズワン品番64-6800-59リバーストルク(N・m)(最大)1695
締付・穴あけ(空圧工具)