絞り込み
ブランド
  • 不二空機(3)
  • 日本ニューマチック工業(1)
最大トルク(N・m)
  • 2300
  • 12(6)
  • 20(18)
  • 30(11)
  • 34(13)
  • 35(11)
  • 40(14)
  • 50(11)
  • 60(7)
  • 70(5)
  • 80(10)
  • 100(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(10)
  • 850(7)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(13)
  • 1491(5)
  • 1800(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 4800(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPK インパクトレンチ本体 25832 日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ本体 25832日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
1回転で1打撃するので高出力です。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)2300無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000トラスコ品番753-4299全長(mm)464使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)48ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
インパクトレンチ 長軸型 不二空機インパクトレンチ 長軸型不二空機
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
機構2ジョー給気口PT1/2ソケット差込角(mm)25.4
インパクトレンチ ストレートタイプ 不二空機インパクトレンチ ストレートタイプ不二空機
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
インパクトレンチ ピストルタイプ 不二空機インパクトレンチ ピストルタイプ不二空機
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
締付・穴あけ(空圧工具)