絞り込み
ブランド
  • インガソール・ランド(1)
最大トルク(N・m)
  • 30.5
  • 12(6)
  • 20(18)
  • 30(11)
  • 34(13)
  • 35(11)
  • 40(14)
  • 50(11)
  • 60(7)
  • 70(5)
  • 80(10)
  • 100(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(10)
  • 850(7)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(13)
  • 1491(5)
  • 1800(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 600(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアプロダクション ドリル インガソール・ランドエアプロダクション ドリルインガソール・ランド
199,800税込219,780
1台
当日出荷
航空機および一般産業用プロダクションドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。 細身のデザインが使用者の生産性を向上させます。 サイドハンドルが付いているので、作業も楽に終わらせる事ができます。
用途航空機関係、一般産業用に最大締付トルク(N・m)1.13~30.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600チャック能力(mm)13トラスコ品番762-5201全長(mm)222質量(kg)1.5穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.7ソケット差込角(mm)8ホース取付口NPT1/4排気方向下方
締付・穴あけ(空圧工具)