絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 410
  • 12(6)
  • 20(18)
  • 30(11)
  • 34(13)
  • 35(11)
  • 40(14)
  • 50(11)
  • 60(7)
  • 70(5)
  • 80(10)
  • 100(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(10)
  • 850(7)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(13)
  • 1491(5)
  • 1800(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8100(1)
ブランド
  • KTC(1)
  • DEEN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ)KTC
43,980税込48,378
1個
当日出荷
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8100最大トルク(N・m)410仕様エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上付属品エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1トラスコ品番820-2774質量(kg)1.3能力ボルト径M16差込角(sq.)12.7(ピン穴付)無負荷空気消費量(m3/min)0.13
1/2sqツインハンマーエアーインパクトレンチ DEEN1/2sqツインハンマーエアーインパクトレンチDEEN
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
1.1kgの軽量ボディでクラス最高レベルのハイトルクを実現致しました。作業性を重視し、持ち替えることなく操作ができるように、トリガー部に正逆回転方向向切替レバーと、エアー流量調整ダイアル付きです。エアカプラー取付け部が回転するので、取り回しの際にエアホースが絡まる心配がありません。エアーインパクトを選ぶポイント・ パワー(トルク)・ 大きさ・ 重さ・ 価格主にこの4つのポイントで選ばれると思います。どれも重要な選ぶポイントですが、DEEN エアーインパクトは上記全ての条件に当てはめることができるモデルです!
全長(mm)147質量(kg)1.1最大トルク(N・m)410
締付・穴あけ(空圧工具)